Metro plegable, junta externa
Metro plegable, junta externa
METRO-CARPINTERO-BLANCO-2M
Nº de art.
0825801000
EAN 4050642474413
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
External spring steel hinges
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Material | Madera |
Color | Blanco |
Rango de medición máximo de longitud | 2 m |
Longitud del enlace (punto de rotación) | 200 mm |
Clase de precisión | III |
Número de eslabones de la cadena | 10 Uds |
Longitud (en posición plegada) x anchura (en posición plegada) x altura | 220 x 16 x 35 mm |
Material de las juntas | Acero |
Diseño | Bisagras exteriores, Sin función de bloqueo a 90° |