Minidisco de fibra vulcanizada CERALINE
Disco de fibra vulcanizada mini CERALINE
DISCO-MINI-VULCA-CERALINE-P60-D76
Nº de art. 0580007260
EAN
		
			
			
				
Precios visibles tras iniciar sesión
				
			
		
		
				
	
	
					
				
Exclusivo para clientes
		Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para utilizarse en radiales angulares neumáticas acodadas y vástagos flexibles en puntos de difícil acceso.
Muy alto y rápido volumen de arranque de viruta con rectificado frío
Grano de lijado de alto rendimiento y capa superior de rectificado activo
Vida útil muy larga y baja presión de contacto
Grano abrasivo de cerámica de alto rendimiento
Aviso
- Los discos de 76 mm de diámetro también se pueden utilizar en radiales angulares neumáticas o eléctricas de 115 mm junto con un soporte M14.
 - Trabaje siempre con los equipos de protección adecuados, como gafas de seguridad, guantes, protección auditiva, etc.
 - Sin hierro, cloro ni azufre (≤0,1 %)
 
		Informaciones sobre el producto
	
	
		
	
	
		
	Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Para el mecanizado de cordones de soldadura, lijado de superficies, eliminación de barnices y pintura, herramientas de afilado, rectificado y alisado, desbarbado, mecanizado de bordes y acabados, eliminación de óxido, especialmente en lugares de difícil acceso.
 - Para acero inoxidable; óxido, ácido, acero para trabajos en caliente (de aleación rica); acero y aluminio
 
Diámetro (Ø)  | 76 mm  | 
Diseño  | Compatible con el sistema Roloc de 3M  | 
Tamaño del grano  | 60  | 
Material del medio abrasivo  | Grano de cerámica  | 
Máxima velocidad de rotación  | 20000 U/min(rpm)  | 
Número de revoluciones recomendado  | 12000 U/min(rpm)  | 
Material a procesar  | Acero, Acero inoxidable, Aluminio  |