Mordaza de presión de tipo C
Mordaza de presión en forma de C
PINZA MORZA FORMA C 400MM
Nº de art.
071309 20
EAN 4045727295588
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Brazo de sujeción alto y ancho, con un alcance excepcional
- Palanca de apertura suave con mecanismo de muelle
- Manejo cómodo y sin esfuerzo con una sola mano; permite tirar en lugar de hacer presión
- De acero laminado de alta resistencia y parcialmente forjado
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Aptos para fijar e inmovilizar componentes en puntos inaccesibles
![]() | |
Longitud | 460 mm |
Anchura mínima/máxima de fijación | 0-260 mm |
Profundidad de sujeción (T) | 260 mm |
Altura (W) | 103 mm |