Mordaza de presión para chapa
Mordaza de presión para chapa
MORDAZA-DE-PRESION-WURTH-200MM
Nº de art. 071309 12
EAN 4045727294987
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Bocas de sujeción planas y anchas para una presión superficial elevada
- Palanca de liberación suave con mecanismo de resorte
- Uso con una sola mano: tirar en lugar de empujar
- Contratuerca para bloquear la anchura de la fijación y ajuste constante durante operaciones repetitivas
- Diseño ergonómico y atractivo
- Recubrimiento de epoxi de alta calidad, los cordones de soldadura se desprenden
- Menos infiltración de óxido que con el uso de níquel
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Apta para fijar, doblar y crimpar chapa metálica fina y suave.
Longitud | 200 mm |
Anchura mínima/máxima de fijación | 0-45 mm |
Anchura de la mordaza de sujeción | 80 mm |