Mordaza de presión, tipo C, paralela
Mordaza de presión, forma C paralela
PINZA MORZA FORMA C PARALELA 165MM
Nº de art. 071309 22
EAN 4045727295649
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Brazo de sujeción alto y largo con mordazas móviles
- Palanca de apertura suave con mecanismo de muelle
- Manejo cómodo y sin esfuerzo con una sola mano; permite tirar en lugar de hacer presión
- De acero laminado de alta resistencia, con forjado parcial
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Aptos para sujetar e inmovilizar componentes, con una presión superficial excepcional
![]() | |
Longitud | 165 mm |
Anchura mínima/máxima de fijación | 0-50 mm |
Profundidad de sujeción (T) | 46 mm |
Altura (W) | 60 mm |