Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Muela abrasiva de alúmina fundida de forma especial, rosa

Punta abrasiva especial de aluminio fundido rosa
MUELA ABRASIVA DIN 69170

Nº de art. 068031

EAN 4061975989901

Precios visibles tras iniciar sesión
Muela abrasiva de alúmina fundida de forma especial, rosa

Nº de art. 068031

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 2 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Herramienta profesional de alúmina rosa fundida de forma especial para uso universal en acero y acero fundido.
  • Larga vida útil y desgaste de herramienta bajo gracias a un grano resistente al desgaste y una unión fuerte que mantiene su forma.

  • Gran estabilidad en los bordes para un uso económico en motores de accionamiento de baja velocidad.
Aviso

Lleve puesto el equipo de protección adecuado cuando utilice la muela abrasiva: protección ocular, protección auditiva, mascarilla y guantes de protección. Tenga en cuenta la velocidad de rotación recomendada (n) y la velocidad de corte (Vc) para procesar el material, así como las asignaciones de herramientas/materiales en las tablas de resumen. Al utilizar las extensiones del husillo de accionamiento, deben reducirse significativamente las velocidades de rotación y las velocidades de corte especificadas para evitar que el eje se doble. Se debe a una cuestión de seguridad. Antes de utilizar la muela abrasiva, asegúrese de que la punta gira correctamente y de que la función de fijación sobre la herramienta funciona correctamente. Independientemente de la longitud del eje sobre la herramienta, la longitud de fijación debe ser de al menos 10 mm.



Para utilizar las herramientas de lijado de forma segura, tenga en cuenta la siguiente información:


  • Las muelas abrasivas se han aprobado para una velocidad periférica máxima de 50 m/s. Las velocidades de rotación máximas permitidas para diversas longitudes y diámetros del eje están especificadas en DIN 69170, según EN 12413. Cada unidad de embalaje viene con una hoja adjunta que especifica las velocidades de rotación máximas permitidas de la herramienta. Este requisito se debe cumplir rigurosamente para evitar que el eje se doble durante el uso.

  • Las herramientas son frágiles y, por tanto, se deben manejar y transportar con cuidado. Las herramientas se deben almacenar de forma que no queden expuestas a cargas mecánicas ni a influencias ambientales perjudiciales.

  • No utilice muelas abrasivas dañadas o rotas.

  • Cuando utilice herramientas de lijado, tenga en cuenta las recomendaciones de seguridad FEPA. Descargar: http://www.fepa-abrasives.org
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para el uso en máquinas con accionamiento de eje flexible y en amoladoras rectas. Para el uso en bordes y tareas de desbarbado en piezas de construcción de acero y de acero fundido, así como para eliminar rebabas y rectificar chaflanes durante la preparación y el procesamiento posterior de cordones de soldadura.

Diámetro

16 mm

Longitud de trabajo

16 mm

Longitud del vástago

40 mm

Longitud

56 mm

Diámetro del vástago

6 mm

Tamaño del grano

46

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio fundido

Adhesión

Unión mediante cerámica

Material a procesar

Acero