Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Muela de copa de diamante Turbo

DISCO DIAMANTADO TURBO 100X16MM

Nº de art. 0668121100

EAN 4058794348958

Precios visibles tras iniciar sesión
Muela de copa de diamante Turbo

Nº de art. 0668121100

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Asequible rueda de copa de diamante para trabajos de acabado en materiales cambiantes
  • Alta resistencia a la rotura

  • Cumple los requisitos máximos de seguridad conforme a la norma europea EN 12413
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Rectificado de hormigón, granito, mármol, terrazo

  • Eliminación de grafitis, lechada de baldosas, residuos de tapones químicos

  • Para romper y desbarbar bordes

  • Nivelación de suelos de hormigón

  • Procesamiento final de elementos de hormigón, escaleras de hormigón

Diámetro (Ø)

100 mm

Altura del segmento

2,5 mm

Orificio de perforación

16,00 mm

Máxima velocidad de rotación

15300 U/min(rpm)

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s