Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Muela de copa de diamante Turbo

Muela de copa de diamante REDSTRIPE
DISCO DIAMANTADO TURBO 180X22.23MM

Nº de art. 0668121180

EAN 4056807119656

Precios visibles tras iniciar sesión
Muela de copa de diamante Turbo

Nº de art. 0668121180

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Asequible rueda de copa de diamante para trabajos de acabado en materiales cambiantes
  • Alta resistencia a la rotura

  • Cumple los requisitos máximos de seguridad conforme a la norma europea EN 12413
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Rectificado de hormigón, granito, mármol, terrazo

  • Eliminación de grafitis, lechada de baldosas, residuos de tapones químicos

  • Para romper y desbarbar bordes

  • Nivelación de suelos de hormigón

  • Procesamiento final de elementos de hormigón, escaleras de hormigón

Diámetro (Ø)

180 mm

Altura del segmento

5 mm

Orificio de perforación

22,23 mm

Máxima velocidad de rotación

8500 U/min(rpm)

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas