Multipurpose adhesive sealant PU, fast curing
Multipurpose adhesive sealant PU, fast curing
ADHESIVO SELLADOR PU GRIS 280ML
Nº de art.
0890100809
EAN
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
excellent bonding, sealing performance, smooth and fine appearance
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Contenido | 280 ml |
Contenedor | Cartucho |
Base química | Poliuretano |
Color | Gris |
Densidad/condiciones | 1,45 g/cm³ / a 23°C, humedad relativa del 50% |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 5 hasta 35 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -40 hasta 90 °C |
Resistencia mínima a la tracción | 1,5 MPa |
Vida útil desde la producción/condiciones | 12 mes / de 5°C a 25°C |