Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Nivel de burbuja de metal ligero

Nivel de burbuja de metal ligero, resistente
NIVEL MET-LIGERO 80 CM

Nº de art. 0714644208

EAN 4050642409033

Precios visibles tras iniciar sesión
Nivel de burbuja de metal ligero

Nº de art. 0714644208

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Perfil rectangular estable con superficies laterales lisas.

Excelente legibilidad y larga vida útil


Bloque de nivel de cristal acrílico con marcas de lectura anticorrosión integradas



No se produce decoloración del líquido; la máxima precisión aun con fluctuaciones de temperatura


Líquido de nivel fluorescente, altamente resistente a la radiación UV



Superficie muy lisa y, por lo tanto, fácil de limpiar


Revestimiento lacado electroestático rojo



Alta precisión


Perfil de metal ligero y resistente con superficie de medición fresada (hasta 120 cm)

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Longitud (L)

80 cm

Altura (H)

20 mm

Anchura (B)

50 mm

Exactitud de medición (por longitud)

0,5 mm/m

Precisión de medición para mediciones por encima de la cabeza (por longitud)

0,75 mm/m

Exactitud de medición de los grados

0,029 grados

Precisión de medición de los grados para mediciones por encima de la cabeza

0,043 grados