Opresor para resorte de suspensión
Opresor p. resorte susp. p. carro y camión ligero
OPRESOR PARA RESORTE DE SUSPENSIÓN 370MM
Nº de art. 0713525002
EAN 4099618143403
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Comprime rápidamente el resorte helicoidal para sustituir el amortiguador, conjuntos de resortes o para reparar ejes dañados, en todos los vehículos con puntales MacPherson.
- Fabricado con barras roscadas de acero forjado.
- Ganchos de alta resistencia para una operación fácil y segura.
- Cuadro central con entrada 1/2"
- Ideal para trabajar con maneral o pistola de impacto de 1/2".
- Amplio contacto del resorte y los ganchos de retención.
- Diseñados para soportar altas presiones
- Apertura máxima de mordaza 270 mm en versión mediana.
- Apertura máxima de mordaza 370 mm en versión grande.
- Resistencia máxima a la tracción 40 KN.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Este compresor de resortes comprime el resorte de manera rápida y segura para facilitar el reemplazo del cartucho del amortiguador o reparación del conjunto del amortiguador. Ideal para autos, camionetas y camiones ligeros.
Fuerza de tensión | 40 kN |
Longitud | 37 cm |
Peso del producto (por artículo) | 1800,000 g |