Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

PACK DE BATERIAS DE IONES DE LITIO CLASSIC de 14,4V/2,0 Ah

Pack de baterías de iones de litio 14 V CLASSIC
BATERIA 14,4 2A

Nº de art. 5717801032

EAN 4062856535491

Precios visibles tras iniciar sesión
PACK DE BATERIAS DE IONES DE LITIO CLASSIC de 14,4V/2,0 Ah

Nº de art. 5717801032

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Unidad compacta, fiable y potente. Carga rápida en cuestión de 45 minutos*

Compatible con productos a batería Classic de 12V



La mejor relación tamaño-peso de su categoría


Menor cansancio para el operario una vez conectada a la herramienta a batería



Tecnología de ion de litio


Batería de altas prestaciones y sin efecto de memoria

Aviso*Usando la unidad de carga ALG14/3 CLASSIC (art. 5717 901 022)
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensión nominal

14,4 V/CC

Batería recargable/capacidad de la batería

2,0 Ah

Peso del producto (por artículo)

0,310 kg

Compatible con RoHS

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio