PEGA TODO W-MAX
Pega todo W-MAX
PEGA TODO BLANCO W-MAX 360G
Nº de art. 5986161022
EAN 4099618155284
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Adhesivo multiuso, indicado para adhesiones en interior y exterior, con pegado inmediaro y cura total rápida. Se puede utilizar en zonas húmedas y/o sumergidas en agua.
- Bajo VOC, producto exento de solventes e isocianatos.
- Olor neutro.
- No corrosivo y no afecta superficies metálicas y espejadas.
- Excelentes propiedades físicas y mecánicas.
- Adhesión cohesiva sin el uso de imprimación en varios sustratos lisos o porosos, incluso en superficies húmedas.
- Aplicación fácil, alta durabilidad y resistencia química.
- No se agota cuando se aplica verticalmente y no exuda aceite que causa manchas.
- Alta resistencia al choque térmico y la resistencia al alto tiempo (agentes climáticos, UV y ozono).
- Acepta la aplicación de pinturas posteriores (se recomienda las pruebas preliminares).
AvisoNo use en aplicaciones que se sumerjan, collages estructurales o acuarios.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Adecuado para pegar y sellar paneles, platos, azulejos, azulejos, espejos, vidrio, vajilla, marcos, cristales, tubos, PVC, plásticos, caucho, cuero, madera, etc.
Instrucciones
- Limpie las superficies a ser pegadas/selladas.
- No hay necesidad de secarlas.
- Desenrosque la tapa, retire el sello y aplique el adhesivo en forma de cordones en una de las superficies.
- Junte las superficies a ser unidas haciendo presión durante al menos 60 segundos. Las piezas más grandes pueden requerir un tiempo de presión más largo.
- Las superficies se fijarán después de aproximadamente 30 minutos.
Contenido | 212 ml |
Contenedor | Cartucho |
Color | Blanco |
Resistencia ultravioleta | Sí |