Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

PEGA TODO W-MAX

Pega todo W-MAX
PEGA TODO BLANCO W-MAX 70G

Nº de art. 5986161023

EAN 4099618096822

Precios visibles tras iniciar sesión
PEGA TODO W-MAX

Nº de art. 5986161023

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Adhesivo multiuso, indicado para adhesiones en interior y exterior, con pegado inmediaro y cura total rápida. Se puede utilizar en zonas húmedas y/o sumergidas en agua.
  • Bajo VOC, producto exento de solventes e isocianatos.

  • Olor neutro.

  • No corrosivo y no afecta superficies metálicas y espejadas.

  • Excelentes propiedades físicas y mecánicas.

  • Adhesión cohesiva sin el uso de imprimación en varios sustratos lisos o porosos, incluso en superficies húmedas.

  • Aplicación fácil, alta durabilidad y resistencia química.

  • No se agota cuando se aplica verticalmente y no exuda aceite que causa manchas.

  • Alta resistencia al choque térmico y la resistencia al alto tiempo (agentes climáticos, UV y ozono).

  • Acepta la aplicación de pinturas posteriores (se recomienda las pruebas preliminares).
AvisoNo use en aplicaciones que se sumerjan, collages estructurales o acuarios.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Adecuado para pegar y sellar paneles, platos, azulejos, azulejos, espejos, vidrio, vajilla, marcos, cristales, tubos, PVC, plásticos, caucho, cuero, madera, etc.

Instrucciones
  • Limpie las superficies a ser pegadas/selladas.

  • No hay necesidad de secarlas.

  • Desenrosque la tapa, retire el sello y aplique el adhesivo en forma de cordones en una de las superficies.

  • Junte las superficies a ser unidas haciendo presión durante al menos 60 segundos. Las piezas más grandes pueden requerir un tiempo de presión más largo.

  • Las superficies se fijarán después de aproximadamente 30 minutos.

Contenido

40 ml

Contenedor

Desenrollador desechable

Color

Blanco

Resistencia ultravioleta