Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

PLANTILLA VISCOELÁSTICA

Plantilla de espuma viscoelástica
PLANTILLA DE ESPUMA VISCOELÁSTICA 44

Nº de art. 5362022044

EAN 4068362157448

Precios visibles tras iniciar sesión
PLANTILLA VISCOELÁSTICA

Nº de art. 5362022044

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Gracias a su diseño evita la acumulación de bacterias en 99.9%.
  • Espuma con memoria.

  • Respirable.

  • Anti-impacto.

  • Grosor: entre 4,5 y 5,5 mm.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamaño

44

Material

Poliuretano/poliéster

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas