PORTO POWER HIDRÁULICO 10 T
SET PARA CARROCERO - 10T
Nº de art. 071554 183
EAN 4068362425882
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
El Porto Power 10T es un sistema hidráulico portátil diseñado para enderezar, prensar, estirar y sujetar estructuras metálicas, especialmente en carrocerías automotrices. Su diseño modular con múltiples accesorios y su presión máxima de 10 toneladas permiten realizar reparaciones estructurales con precisión, fuerza y seguridad.
- Construcción en acero reforzado con acabado resistente a la corrosión y al aceite.
- Cilindro hidráulico de alta presión con extensión ajustable de 385 a 540 mm.
- Capacidad de presión: 10 toneladas (10000 kgf).
- Prolongadores de diferentes longitudes: 125 mm, 250 mm, 455 mm y 685 mm.
- Base de empuje esférica de goma (Ø80 mm) para evitar daños en las superficies.
- Piezas de presión intercambiables: planas, dentadas, en V y cónicas, para diferentes aplicaciones.
- Sistema de acople rápido con conectores de doble macho, que permite cambiar accesorios con seguridad.
Aviso
No exceder la capacidad nominal de 10 toneladas. Utilizar únicamente en superficies firmes y estables. No trabajar debajo de una carga levantada sin soportes adicionales. Inspeccionar periódicamente las mangueras y sellos hidráulicos.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Reparación y enderezado de carrocerías automotrices. Montaje, alineación y prensado de estructuras metálicas. Separación y ajuste de piezas unidas por presión o soldadura. Mantenimiento de maquinaria e instalaciones industriales.
- Chapa y pintura
- Carrocerías
- Reparación de chasis
- Concesionarios
- Alineación de vigas y marcos metálicos
Capacidad máxima de elevación | 10 ton |
Peso del producto (por artículo) | 26,300 kg |