Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

PROBADOR DIGITAL PARA ACEITE DE MOTOR

PROBADOR DIGITAL PARA ACEITE DE MOTOR

Nº de art. 0715939016

EAN 4068362025099

Precios visibles tras iniciar sesión
PROBADOR DIGITAL PARA ACEITE DE MOTOR

Nº de art. 0715939016

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

El Probador Digital para Aceite de Motor es un dispositivo portátil de alta precisión diseñado para evaluar rápidamente el estado del aceite lubricante en motores de gasolina y diésel. Gracias a su avanzada tecnología de medición óptica y su diseño ergonómico, permite realizar diagnósticos precisos del aceite sin necesidad de equipos complejos de laboratorio.
  • Compatible con aceites de motores diésel y gasolina. Realiza análisis diferenciados para mayor precisión.

  • Medición y visualización de temperatura del aceite en °C o °F

  • Sonda óptica de alta precisión que garantiza resultados de medición exactos

  • Sonda flexible de 800 mm con manguera de teflón resintente al aceite, oxidación y corrosión.

  • Revestimiento de silicona antideslizante, cómodo para operar con una sola mano.

  • "Pantalla LCD HD de 2.8” con retroiluminación, Visualización clara incluso en condiciones de baja luz.

  • Diagnóstico rápido y sin desmontajes.

  • Precisión óptica sin contacto directo con componentes electrónicos.

  • Portabilidad para uso en campo o taller.

  • Larga vida útil gracias a materiales resistentes.

  • Mejora el servicio postventa y la confianza del cliente final.

  • Muestra: nivel de batería, resultados en gráfico de barras, recomendaciones de cambio de aceite, y advertencias.
Aviso

No utilice el dispositivo con aceite extremadamente caliente, ya que existe riesgo de daño o quemaduras; limpie la sonda antes y después de cada uso; inserte correctamente las pilas respetando la polaridad; no sumerja el cuerpo del equipo en líquidos.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónTalleres mecánicos y de mantenimiento automotriz, concesionarios y agencias automotrices, flotas de transporte y empresas de logística, estaciones de servicio e inspecciones preventivas.

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas