PROBADOR DIGITAL PARA LIQUIDO DE FRENOS
PROBADOR DIGITAL PARA LÍQUIDO DE FRENOS
Nº de art. 0715530201
EAN 4099618939587
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Es un dispositivo portátil diseñado para medir el contenido de agua en el líquido de frenos y determinar si requiere reemplazo. Mediante tecnología de detección por impulso, este equipo brinda resultados rápidos y precisos, ayudando a prevenir fallos en el sistema de frenos y garantizando una conducción segura. Compatible con múltiples tipos y marcas de líquidos de freno, es ideal para talleres, centros de servicio y uso personal.
- Fabricado con materiales de alra resistencia.
- Compatible con líquidos de freno DOT 3, DOT 4, DOT 5.1
- Proporciona resultados precisos según el tipo y marca del líquido de freno.
- Tecnología de detección por impulso: Mayor estabilidad y precisión en la medición.
- Revestimiento de silicona antideslizante, cómodo para operar con una sola mano.
- Manguera espiral de 260 mm para acceso cómodo y eficaz al depósito del líquido.
- Precisión profesional gracias a la tecnología de impulso.
- Versatilidad total en tipos y marcas de líquidos.
- Ideal para uso profesional y doméstico.
- Ahorro a largo plazo, evitando cambios innecesarios de líquido de frenos.
- Diseño duradero a prueba de aceite y corrosión.
Aviso
Limpie la sonda de prueba antes y después de cada medición, evite exponerla a temperaturas superiores a 60°C y utilice únicamente la batería especificada (6V). No sumerja el equipo completo en líquidos.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Diagnóstico preventivo en talleres automotrices.
- Revisión de mantenimiento en concesionarios y centros de servicio.
- Uso personal para monitoreo doméstico del vehículo.
- Aplicable en automóviles de todas las marcas compatibles con los tipos de líquido de freno soportados.
- Talleres Mecanicos.
- Concecionarios.
- Talleres Cargo.
- Talleres de motocicletas.
- Llanteras.
Longitud | 175 mm |