PROLONGADOR DE 1/4 PULG.
Prolongador de 1/4" REDSTRIPE
EXTENSIÓN-1/4"-50MM
Nº de art. 5763014050
EAN 4099618100055
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Acero al cromo vanadio
El elevado par de apriete habitual que se exige para apretar / aflojar pernos y tuercas de gran diámetro conlleva la necesidad de un acero muy resistente. La aleación de cromo-vanadio (mezcla de dos o más metales) mejora la resistencia a la oxidación y proporciona resistencia y dureza adicionales en operaciones difíciles.
Agarre firme
El moleteado situado alrededor de la barra, junto con el acabado cromado mate texturizado, proporciona un agarre excepcional al manipularlos, incluso con las manos grasientas o mojadas.
Marcas bien visibles
Permiten una rápida identificación, para escoger más fácilmente y sin esfuerzo el accesorio adecuado - una gran ventaja cuando se trabaja debajo de un coche con poca luz, por ejemplo.
Ranura de retención de bola
Sujeta el accesorio de forma segura y fiable en el perno cuadrado de la carraca, evitando que sea expulsado.
Hojas de datos(X)
Accionamiento (S2) | C 6.3 (1/4 pulgadas) |
Tamaño de la punta (S1) | 1/4 pulgada |
Longitud (L) | 50 mm |