Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

PROTECTOR PARA QUINTA RUEDA

Disco protector quinta rueda para camión
PROTECTOR KING PIN REMOLQUE 2" BLANCO

Nº de art. 0899425001

EAN 4099618848124

Precios visibles tras iniciar sesión
PROTECTOR PARA QUINTA RUEDA

Nº de art. 0899425001

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Producto desarrollador para proteger contra el desgaste por uso y fricción entre la quinta rueda del camión y el remolque. Disponible en dos versiones: color negro o blanco.
El protector se instala en la quinta rueda y provee una lubricación constante gracias a su material de alta resistencia, al mismo tiempo que soporta la presión causada por la fricción. Esto elimina la aplicación de grasa en la quinta rueda y la necesidad de una limpieza constante y los problemas que esta conlleva. Su amplia superficie de contacto ofrece protección adicional para el remolque.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónProtección de la quinta rueda del camión.

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas