Terrajas DIN 225
Portaterrajas DIN 225
PORTATERRAJA M3-M4 DIN 225
Nº de art.
06591
EAN 4011231543910
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Con mangos de acero enroscables que admiten tanto terrajas cerradas como abiertas, de conformidad con las normas DIN EN 22568 y DIN EN 24231.
Diseño resistente y fijación firme
Carcasa de fundición de cinc con tornillo de fijación moleteado y punta de 90° para montar la terraja.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Instrucciones
La terraja se coloca en el portaterrajas a la altura del tornillo central. Los tornillos se aprietan con un destornillador. La terraja se coloca en vertical sobre la pieza de trabajo. Se puede utilizar por ambos lados. Durante el corte se debe añadir suficiente aceite de corte. Después de dos revoluciones, el corte se puede romper girando brevemente hacia atrás.
Material | Fundición de hierro maleable |
Diámetro interno x altura | 20 x 5 mm |