Paño en rollo, 200 servicios
Rollo de toalla de papel con excelente absorción
PAÑO EN ROLLO 200 SERVICIOS
Nº de art.
6120800030
EAN 4061975989512
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Paños de limpieza con gran capacidad de absorción de líquidos. Fabricado a partir de celulosa virgen. Rinde hasta 200 servicios.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Para el secado de las manos así como de todo tipo de superficies húmedas en cocinas.
Color | Blanco |
Material | Celulosa virgen |
Número de capas | 1 |
Anchura | 21 cm |
Longitud | 33 cm |