Pantalón Plain
Pantalón Plain
PANTALON CARGO 100% ALGODON GRIS TS
Nº de art.
0899535808
EAN 4061975359315
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Comfortable to wear, durable
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Color | Gris |
Tamaño | S |
Longitud de pata | 1070 mm |
Material | 65% poliéster, 35% algodón |