Pantalón de trabajo GUT
Pantalón GUT
PANTALON GUT M BRIN 100% ALG.AZUL
Nº de art.
5359011046
EAN 4066443037757
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
La ropa de trabajo Gut está garantizada por Würth y cumple con todas las normas y estándares de calidad exigidos por la legislación laboral vigente.
- Cumple con las normativas:
- EN 340:2004, UNE EN 1149.5:2008
- EN ISO 11611:2008 (clase I)
- Análisis realizado en AITEX (Textile research institute).
- 100% algodón.
- Brin 8,5 onzas.
- Tela sometida a proceso químico para retardo de ignición.
- Tela con propiedad de protección de rayos UV factor 50+, ideal para profesionales que trabajan al aire libre.
- Hilos de alta resistencia y costuras triples.
- Refuerzo de doble tela en lugares de mayor desgaste.
- Cierre metálico y botón metálico remachado.
- 2 bolsillos cargo con tapa de cierre magnético.
- Cinta de alta visibilidad con refractivo en contorno de piernas (acorde a normas laborales).
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Pensada y diseñada para una cómoda jornada laboral, con una robustez y resistencia en su confección, que sumada a su versatilidad la hacen adecuada para las industrias: metalúrgica, construcción, automotriz, transporte, agro, etc.
Color | Azul |
Tamaño | M |
Material | 100 % algodón |