Pantalón de trabajo "STRANGE"
Pantalón de trabajo STRANGE
PANTALÓN STRANGE NEGRO S
Nº de art. 5359252001
EAN 4068362166563
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Pantalón de trabajo de alta calidad, muy confortable, cómodo y liviano. Diseño moderno.
- Color: Gris, negro o verde oliva.
- Talles disponibles: S al XXXL.
- Composición: 93% Algodón / 7% Spandex.
- Gran comodidad y movilidad.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Color | Negro |
Tamaño | S |
Material | 93 % poliéster, 7 % spandex |
Peso del tejido por m2 | 220 g |