Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Pantalón de trabajo "STRANGE"

PANTALÓN STRANGE VERDE OLIVA 3XL

Nº de art. 5359253006

EAN 4068362166679

Precios visibles tras iniciar sesión
Pantalón de trabajo "STRANGE"

Nº de art. 5359253006

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Pantalón de trabajo de alta calidad, muy confortable, cómodo y liviano. Diseño moderno.
  • Color disponibles: Gris, negro o verde oliva.

  • Talles disponibles: S al 3XL.

  • Composición: 93% Poliéster / 7% Spandex.

  • Gran comodidad y movilidad.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Color

Verde oliva

Tamaño

3XL

Material

93 % poliéster, 7 % spandex

Peso del tejido por m2

220 g

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas