Pantalón de trabajo "TACTICAL PRO"
Pantalón TACTICAL PRO
PANTALÓN TACTICAL PRO NEGRO TALLE XXL
Nº de art. 5359302005
EAN 4099618309779
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Pantalón de trabajo de alta calidad, muy confortable, fabricado con tejido elástico (elastano y algodón), dando una sensación fresca, cómoda y liviana. Diseño moderno de corte recto y ajuste elástico en cintura.
- Colores disponibles: Gris, negro, azul y beige.
- Talles disponibles: S al 4XL.
- Composición: Gabardina de 290g/m². 95% Algodón / 5% Elastano.
- Costuras triples interiores y exteriores.
- 9 bolsillos totales.
- Elásticos en cintura.
- Porta rodilleras.
- Reflectivos nocturnos discretos.
- Gran comodidad y movilidad.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Color | Negro |
Tamaño | XXL |
Material | 97 % algodón, 3 % elastano |
Peso del tejido por m2 | 260 g |