Papel de lija, impermeable
Papel de lija impermeable, carburo de silicio
LIJA AL AGUA GR.100 230X280MM
Nº de art.
058411 100
EAN 4053479310206
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Carburo de silicio
- Se puede utilizar sin remojar, soporte de granos extremadamente flexible
- Trabajo de contorneado preciso
- Excelente acabado
- Excelente contacto con el material y agarre óptimo
- Rendimiento óptimo de rectificado inicial y a largo plazo con una larga vida útil
- Dispersión densa
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Lijado de estructuras de resina sintética, nitrato y barniz acrílico termoplástico.
Lijado de masillas convencionales (P400-P800).
Retoque de los defectos de la capa de recubrimiento (P1000-P2000), en caso de inclusiones de polvo o partículas de suciedad (P2000).
Tamaño del grano | P100 |
Longitud x anchura | 280 x 230 mm |
Material del medio abrasivo | Carburo de silicio |
Material del reverso | Papel de peso C |
Dispersión | Cerrar dispersión |
Base adhesiva | Resina sintética |