Papel de limpieza ECOLINE
Papel de limpieza ECOLINE en rollos
PAPEL DE LIMPIEZA ECOLINE 22CM-2500HOJAS
Nº de art. 0899800525
EAN
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Alta capacidad de absorción
- Se adapta a todos los dispensadores comunes
- Con varias capas y anchuras
- Poca pelusa
- Alta capacidad de absorción y resistente a desgarros
- Certificado con la etiqueta ecológica de la UE
Nuestros productos con el sello de la etiqueta ecológica de la UE conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La Etiqueta Ecológica Europea de la UE certifica el uso de recursos de cultivo sostenibles y fija disposiciones bien definidas para procesos respetuosos con el medio ambiente durante toda la etapa de producción.
Hojas de datos(X)
Este papel de limpieza es apto para limpiar superficies en una amplia gama de sectores (automoción, metalurgia, construcción de cocinas). La suciedad, como el aceite y la grasa, se puede retirar con el papel de limpieza. Gracias a la alta resistencia del paño, también es posible limpiar materiales gruesos como virutas y bordes de la superficie.
Limpie las superficies con papel de limpieza. Es posible aumentar su efecto limpiador si utiliza productos de limpieza Würth.
Material | Celulosa |
Diseño | Artículo en rollo |
Color | Blanco |
Número de chapas | 2500 Uds |
Número de capas | 2 Uds |
Longitud de chapa x anchura de chapa | 30 x 22 cm |
Longitud del rollo | 750 m |
Diámetro exterior | 39 cm |
Peso de recubrimiento por m² | 35 g |
Diámetro interno | 70 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!