Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Pasador articulado

Pasivación de lámina gruesa de acero cincado
PAS.SG-(DSP)-D8X40MM

Nº de art. 047258
EAN 4066443040016

Precios visibles tras iniciar sesión
Pasador articulado

Nº de art. 047258

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Pasador articulado, acero galvanizado, lámina gruesa pasivada (DSP)

Los elementos de conexión con pasivado de capa gruesa (DSP) sin cromo (VI) galvanizados ofrecen una alternativa preparada para el futuro frente a las superficies que contienen cromo (VI). El recubrimiento consiste en una capa de cinc con pasivación sobre una base de cromo (III).

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diámetro nominal (d1)

8 mm

Diámetro interno (d2)

36 mm

Length (l1)

40 mm

Normas

WN 472

Material

Acero

Surface

Pasivación de capa gruesa cincada

Compatible con RoHS