Pasador con anilla
Acero cincado bicromatado
PASADOR-ARTICULADO-(A2C)-D10X42MM
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Acero, cincado bicromatado
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Diámetro nominal (d1) | 10 mm |
Diámetro interno (d2) | 41 mm |
Longitud (l1) | 42 mm |
Normas | WN 472 |
Material | Acero |
Superficie | Cincado amarillo |
Compatible con RoHS | No |