Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Pasador de aletas DIN 94, acero, sin recubrimiento

DIN 94, acero, plano
PASADOR-PARTIDO-DIN94-10X90MM

Nº de art. 047091090

EAN 4099618741456

Precios visibles tras iniciar sesión
Pasador de aletas DIN 94, acero, sin recubrimiento

Nº de art. 047091090

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 25 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diámetro nominal (d1)

10 mm

Longitud (l1)

90 mm

Diámetro externo longitudinal del anillo (b)

20 mm

Diámetro externo transversal del anillo (c)

16,6 mm

Longitud entre dos pasadores de un entablillado (a)

6,3 mm

Normas

DIN 94

Material

Acero

Superficie

Natural

Compatible con RoHS