Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Pasador de aletas DIN 94, acero, sin recubrimiento

DIN 94, acero, plano
PASADOR-PARTIDO-DIN94-4,0X50MM

Nº de art. 047094 50

EAN 4099618726521

Precios visibles tras iniciar sesión
Pasador de aletas DIN 94, acero, sin recubrimiento

Nº de art. 047094 50

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 100 Unid.
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
Diámetro nominal (d1)

4 mm

Longitud (l1)

50 mm

Diámetro externo longitudinal del anillo (b)

8 mm

Diámetro externo transversal del anillo (c)

6,5 mm

Longitud entre dos pasadores de un entablillado (a)

4 mm

Normas

DIN 94

Material

Acero

Superficie

Natural

Compatible con RoHS