Pasador de aletas DIN 94, acero, sin recubrimiento
DIN 94, acero, plano
PASADOR-PARTIDO-DIN94-5,0X50MM
Nº de art. 047095 50
EAN 4099618726583
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
![]() | |
Diámetro nominal (d1) | 5 mm |
Longitud (l1) | 50 mm |
Diámetro externo longitudinal del anillo (b) | 10 mm |
Diámetro externo transversal del anillo (c) | 8 mm |
Longitud entre dos pasadores de un entablillado (a) | 4 mm |
Normas | DIN 94 |
Material | Acero |
Superficie | Natural |
Compatible con RoHS | Sí |