Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Pasador de aletas DIN 94, acero, sin recubrimiento

PASADOR-PARTIDO-DIN94-8,0X40MM

Nº de art. 047098 40

EAN 4099618726644

Precios visibles tras iniciar sesión
Pasador de aletas DIN 94, acero, sin recubrimiento

Nº de art. 047098 40

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 25 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diámetro nominal (d1)

8 mm

Longitud (l1)

40 mm

Diámetro externo longitudinal del anillo (b)

16 mm

Diámetro externo transversal del anillo (c)

13,1 mm

Longitud entre dos pasadores de un entablillado (a)

4 mm

Normas

DIN 94

Material

Acero

Superficie

Natural

Compatible con RoHS

Sí