Pasador de aletas DIN 94, acero, sin recubrimiento
DIN 94, acero, plano
PASADOR-PARTIDO-DIN94-8,0X50MM
Nº de art. 047098 50
EAN 4099618726637
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Diámetro nominal (d1) | 8 mm |
Longitud (l1) | 50 mm |
Diámetro externo longitudinal del anillo (b) | 16 mm |
Diámetro externo transversal del anillo (c) | 13,1 mm |
Longitud entre dos pasadores de un entablillado (a) | 4 mm |
Normas | DIN 94 |
Material | Acero |
Superficie | Natural |
Compatible con RoHS | Sí |