Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Pasador de aletas ISO/WN 1234, acero, cincado

ISO/WN 1234 acero cincado
PAS-ISO1234-(A2K)-6,3X63

Nº de art. 511716363
EAN 4061975987075

Precios visibles tras iniciar sesión
Pasador de aletas ISO/WN 1234, acero, cincado

Nº de art. 511716363

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 25 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Tamaño nominal d1 = 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm/7 mm no estandarizado conforme a la norma ISO 1234

Aviso

Sustituye a la norma DIN 94

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diámetro nominal (d1)

6,3 mm

Longitud (l1)

63 mm

Diámetro externo longitudinal del anillo (b)

12,60 mm

Diámetro externo transversal del anillo (c)

11,80 mm

Longitud entre dos pasadores de un entablillado (a)

4,00 mm

Normas

ISO 1234

Material

Acero

Superficie

Cincado