Pasador de fijación/casquillo sujeción: diseño para carga pesada, ranurado ISO 8752, banda elástica de acero sin recubrimiento
ISO 8752, acero sin recubrimiento
PASADOR-ELÁSTICO-ISO8752-6X50MM
Nº de art. 04756 50
EAN 4061975987204
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Elementos de sujeción, utilizados de manera similar a los pasadores ranurados
- Para usarse a modo de casquillos para pernos o tornillos, especialmente en aplicaciones en las que se producen fuerzas a cortante de intensidad notable
- Se alivia la tensión a la que están sometidos los pernos y tornillos, lo que permite utilizar piezas de menor tamaño
- De 0,2 a 0,5 mm de sobredimensionamiento (en comparación con el diámetro nominal) garantiza una fijación firme
- El extremo cónico hace que resulte más sencillo introducir el componente en el orificio
- Los pasadores pueden volver a extraerse sin provocar daños
Aviso
El diámetro del orificio es el mismo que el diámetro nominal (tolerancia 12 H).
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Diámetro nominal (d1) | 6 mm |
Longitud (l1) | 50 mm |
Material | Banda elástica de acero |
Superficie | Natural |
Compatible con RoHS | Sí |
Diseño | Diseño para carga pesada |
Normas | ISO 8752 |