Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Pasador de fijación/casquillo sujeción: diseño para carga pesada, ranurado ISO 8752, banda elástica de acero sin recubrimiento

ISO 8752, acero sin recubrimiento
P.ELST-ISO8752-6X80

Nº de art. 04756 80
EAN 4061975987211
Precios visibles tras iniciar sesión
Pasador de fijación/casquillo sujeción: diseño para carga pesada, ranurado ISO 8752, banda elástica de acero sin recubrimiento

Nº de art. 04756 80

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 25 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Elementos de sujeción, utilizados de manera similar a los pasadores ranurados

  • Para usarse a modo de casquillos para pernos o tornillos, especialmente en aplicaciones en las que se producen fuerzas a cortante de intensidad notable

  • Se alivia la tensión a la que están sometidos los pernos y tornillos, lo que permite utilizar piezas de menor tamaño

  • De 0,2 a 0,5 mm de sobredimensionamiento (en comparación con el diámetro nominal) garantiza una fijación firme

  • El extremo cónico hace que resulte más sencillo introducir el componente en el orificio

  • Los pasadores pueden volver a extraerse sin provocar daños
Aviso

El diámetro del orificio es el mismo que el diámetro nominal (tolerancia 12 H).

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diámetro nominal (d1)

6 mm

Length (l1)

80 mm

Material

Banda elástica de acero

Surface

Natural

Compatible con RoHS

Diseño

Diseño para carga pesada

Normas

ISO 8752