Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Pasador en R Con bucle simple. Acero cincado, pasivado azul

Acero cincado con bucle simple
PASADOR-TIPO-R-(ZN)-8X110MM

Nº de art. 04738 1

EAN 4011231402354

Precios visibles tras iniciar sesión
Pasador en R Con bucle simple. Acero cincado, pasivado azul

Nº de art. 04738 1

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Para fijar pernos, tuberías, soportes, etc.

  • Rápido y fácil de colocar y retirar

  • Reutilizable

  • Los extremos cortan sin rebabas
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diámetro nominal (d1)

8 mm

Longitud (l1)

110 mm

Diámetro interno del anillo (d2)

30 mm

Rango de agarre mínimo/máximo (d3)

45-56 mm

Diámetro del orificio

9 mm

Otro estándar

WN 473

Material

Acero

Superficie

Cincado

Diseño

Con un solo ojal

Compatible con RoHS