Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Pasta y spray de cobre, otros

Pasta y spray de cobre, otros
GRASA DE COBRE EN SPRAY

Nº de art. 0893800120

EAN 4061975980823

Precios visibles tras iniciar sesión
Pasta y spray de cobre, otros

Nº de art. 0893800120
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
Contenido

400 ml

Base química

Cobre

Color

Cobre

Densidad

0,85 g/ml

Olor/fragancia

Característica

Condiciones de densidad

a 20°C

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C

Condiciones de temperatura máxima

600 °C

Viscosidad de la base de aceite cinemática

0 cSt

Peso del contenido

260 g

Contenedor

Bote de aerosol

Vida útil desde la producción

18 mes

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a máx. 50 °C