Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza ISO 4017, A2-50 y A2-70 acero inoxidable A2, sin recubrimiento
ISO 4017 acero inoxidable A2 70 común
TOR-ISO4017-A2/70-LL13-M8X40
Nº de art. 00968 40
EAN 4061975985835
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Medida nominal ampliada | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados. Resistencia A2-70 hasta la medida nominal M24 incluida | resistencia A2-50 por encima de la medida nominal M27
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Tipo de rosca x diámetro nominal (d1) | M8 |
Longitud (l1) | 40 mm |
Altura de la cabeza (k1) | 5,3 mm |
Accionamiento externo (s1) | WS13 |
Normas | ISO 4017 |
Material | Acero inoxidable A2 |
Clase de propiedad | 70 |
Superficie | Natural |
Tipo de cabeza | Cabeza hexagonal |
Tipo de accionamiento | Hexágono exterior |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Forma de rosca | Rosca métrica estándar |
Diseño de la rosca | Rosca completa |
Clase de producto | A |
Compatible con RoHS | Sí |