Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza ISO 4017, acero 8,8, cincado, pasivado azul (A2K)
ISO 4017 acero 8,8 cincado
TOR-ISO4017-8.8-LL7-(A2K)-M4X10
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Tipo de rosca x diámetro nominal (d1) | M4 |
Longitud (l1) | 10 mm |
Altura de la cabeza (k1) | 2,8 mm |
Accionamiento externo (s1) | WS7 |
Normas | ISO 4017 |
Material | Acero |
Clase de propiedad | 8,8 |
Superficie | Cincado |
Período de protección contra la corrosión | 48 h |
Tipo de cabeza | Cabeza hexagonal |
Tipo de accionamiento | Hexágono exterior |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Forma de rosca | Rosca métrica estándar |
Diseño de la rosca | Rosca completa |
Longitud de rosca (rosca métrica) | 10 mm |
Clase de producto | A |
Compatible con RoHS | Sí |