Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza para la fabricación de recipientes a presión DIN EN ISO 4017, acero inoxidable A4

Acero inox. ISO 4017 A4 sin recubrimiento AD W 7/2
TOR-ISO4017-ADW7/2-A4/70-LL10-M16X30

Nº de art. 009231630

EAN 4046777380903

Precios visibles tras iniciar sesión
Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza para la fabricación de recipientes a presión DIN EN ISO 4017, acero inoxidable A4

Nº de art. 009231630

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 50 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Pernos hexagonales con rosca completa para fabricación de recipientes a presión de conformidad con las disposiciones AD. El "Grupo de trabajo para recipientes a presión" redacta los documentos del Código de prácticas de AD 2000.

Aviso
  • Marca con reconocimiento de la TÜV. Cumple las disposiciones del Código de prácticas W 7/2 (antes W 2) de AD/AD 2000 en lo relativo a la aceptación del certificado de prueba 3.1 (de acuerdo con DIN EN 10204). Consulte la hoja de datos de materiales 1253/4 de la VdTÜV. En la hoja de datos de materiales 1253/4 de la VdTÜV figuran todos los fabricantes de pernos y tuercas sometidos a inspección por parte de un experto del Organismo Supervisor Técnico de Alemania (TÜO). Los productos están etiquetados con el código y la clase de resistencia del fabricante.


ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diámetro nominal (d1)

M16

Longitud (l1)

30 mm

Altura de la cabeza (k1)

10 mm

Normas

ISO 4017

Material

Acero inoxidable A4

Clase de propiedad

70

Superficie

Natural

Compatible con RoHS

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior

Accionamiento externo (s1)

WS24

Tipo de rosca

Rosca métrica

Paso

2 mm

Forma de rosca

Rosca métrica estándar

Diseño de la rosca

Rosca completa

Clase de producto

A

Campo de aplicación

Construcción de recipientes a presión

Área regulada

AD W 7/2