Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Perno hexagonal con vástago DIN 931, acero inoxidable A4-70, sin recubrimiento

DIN 931, acero inoxidable A4 70 sin recubrimiento
TOR-DIN931-A4/70-LL19-M12X60

Nº de art. 009012 60

EAN 4011231158077

Precios visibles tras iniciar sesión
Perno hexagonal con vástago DIN 931, acero inoxidable A4-70, sin recubrimiento

Nº de art. 009012 60

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 50 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Aviso

La DIN 931 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4014. Hay cierta similitud (dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados).

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diámetro nominal (d1)

M12

Longitud (l1)

60 mm

Altura de la cabeza (k1)

8 mm

Accionamiento externo (s1)

WS19

Normas

DIN 931

Material

Acero inoxidable A4

Clase de propiedad

70

Superficie

Natural

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior

Tipo de rosca

Rosca métrica

Forma de rosca

Rosca métrica estándar

Diseño de la rosca

Rosca parcial

Longitud de rosca (rosca métrica) (b)

30 mm

Clase de producto

A

Compatible con RoHS