Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Perno hexagonal con vástago ISO 4014, acero inoxidable A4-50 y A4-70, sin recubrimiento

ISO 4014 acero inoxidable A4 50, A4 70, sin recub.
TOR-ISO4014-A4/50-LL36-M24X100

Nº de art. 009024 100
EAN 4066443039591

Precios visibles tras iniciar sesión
Perno hexagonal con vástago ISO 4014, acero inoxidable A4-50 y A4-70, sin recubrimiento

Nº de art. 009024 100

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 10 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Aviso

ISO 4014 sustituye a DIN 931 | Existe cierta compatibilidad | Se ha ampliado el tamaño nominal | Se han cambiado los anchos de llave para M10, M12, M14 y M22. Resistencia A4-70 hasta la medida nominal M24 incluida | A partir de resistencia A4-50 del tamaño nominal M27

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diámetro nominal (d1)

M24

Longitud (l1)

100 mm

Altura de la cabeza (k1)

15 mm

Accionamiento externo (s1)

WS36

Normas

ISO 4014

Material

Acero inoxidable A4

Clase de propiedad

70

Superficie

Natural

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior

Tipo de rosca

Rosca métrica

Forma de rosca

Rosca métrica estándar

Diseño de la rosca

Rosca parcial

Longitud de rosca (rosca métrica) (b)

54 mm

Clase de producto

A