Perno hexagonal con vástago ISO 4014, acero inoxidable A4-50 y A4-70, sin recubrimiento
ISO 4014 acero inoxidable A4 50, A4 70, sin recub.
TOR-ISO4014-A4/70-LL30-M20X120
Nº de art. 009020 120
EAN 4011231158374
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
ISO 4014 sustituye a DIN 931 | Existe cierta compatibilidad | Se ha ampliado el tamaño nominal | Se han cambiado los anchos de llave para M10, M12, M14 y M22. Resistencia A4-70 hasta la medida nominal M24 incluida | A partir de resistencia A4-50 del tamaño nominal M27
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Tipo de rosca x diámetro nominal (d1) | M20 |
Longitud (l1) | 120 mm |
Altura de la cabeza (k1) | 12,5 mm |
Accionamiento externo (s1) | WS30 |
Normas | ISO 4014 |
Material | Acero inoxidable A4 |
Clase de propiedad | 70 |
Superficie | Natural |
Tipo de cabeza | Cabeza hexagonal |
Tipo de accionamiento | Hexágono exterior |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Forma de rosca | Rosca métrica estándar |
Diseño de la rosca | Rosca parcial |
Longitud de rosca (rosca métrica) (b) | 46 mm |
Clase de producto | A |
Compatible con RoHS | Sí |