Perno para unión minifix
Perno para unión excéntrica PH
PERNO PARA UNIÓN EXCÉNTRICA PH D:6MM
Nº de art. 0683208234
EAN 4068362358739
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Perno para conjunto minifix constituido por un conector y perno, para montaje de muebles.
Producido en Zamak (aleación a base de Zinc y diversos metales como Aluminio, Magnesio y Cobre).
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Instrucciones
- Perfore la madera con una mecha de 5,0 mm y enroscar el perno de encastre.
- Montar el tambor en un agujero de 15 mm en la otra pieza a ser fijada.
- Sobreponer las partes de madera haciendo que la cabeza del perno quede alojada en el tambor ya montado.
- Con el auxilio de una destornillador PH, girar el tambor hasta que trabe, uniendo la madera.
Longitud (A) | 45 mm |
Diámetro nominal | 6 mm |
Longitud de rosca | 11 mm |
Material | Acero plano |