Peso de equilibrado para llantas de acero de automóviles Contrapeso de acero
Contrapeso fij. ac. llantas ace. coche pint. elec.
CONTRAPESO GARRA BAJA 20GRS.
Nº de art. 083051 20
EAN 4053479218915
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Galvanizado con pintura electrostática
- Contrapeso universal para llantas de acero
- Galvanizado con revestimiento de pintura electrostática de color gris plateado
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicaciónPara equilibrar ruedas con llantas de acero
Instrucciones
Antes del montaje, seleccione el peso adecuado según la forma de la llanta. Tenga en cuenta los diferentes tipos de llantas y sus pestañas
Peso de compensación | 20 g |
Material | Acero |
Superficie | Lacado |
Se puede utilizar para el tipo de llanta | Acero |
Longitud | 28,9 mm |
Anchura | 18,4 mm |
Altura | 9,6 mm |
Color | Gris plata |
Peso del producto (por artículo) | 20,000 g |