Peso de equilibrado para llantas de acero de automóviles Contrapeso de acero
Contrap. equil. punz., veh., llan. ace. lac. ace.
CONTRAPESO GARRA BAJA 55GRS.
Nº de art.
083051 55
EAN 4053479218984
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Galvanised and powder coated
Peso universal para llantas de acero.
Galvanizado con revestimiento de pintura en polvo gris plateado.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Peso de compensación | 55 g |
Material | Acero |
Surface | Lacado |
Se puede utilizar para el tipo de llanta | Acero |
Length | 74.2 mm |
Width | 20.1 mm |
Height | 9.6 mm |
Colour | Gris plata |
Peso del producto (por artículo) | 55.000 g |